ワヨー
モーション
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。
見やすい角度で展示できます。
透明なので陳列する物のイメージを壊さず自然な見せ方ができます。
材質
ポリカーボネート、アクリル
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28769048
ST-SM1
テーブル:96×128
110×64×100
600
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28769057
ST-SS3
テーブル:64×86
64×65×50
1200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。