カンテック
T字ワイヤーポップスタンド
2つのクリップで印刷物を挟めるPOPスタンドです。クリップは左右にスライド可能です。
材質
スチール、スチロール、ABS
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:135×135
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×275~500
開口寸法(mm)
クリップ:12
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28769066
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません