伝票ホルダー

伝票ホルダー - 友屋伝票ホルダー - 友屋伝票ホルダー - 友屋

ホテルフロントやレストラン、バーなどの伝票ホルダーとしてご利用いただけます。
ペンホルダーはΦ12mmまでのペンに対応します。

材質合成皮革ブラック質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×14×245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2876915410601BLK
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする