ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】

ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 - ハタヤリミテッド

銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。
生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。
省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。
ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。

用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内内容量1台
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※ご使用の前に、取扱説明書をお読み下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769276DLM-11C0.8クリップライト
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
28769285DLM-11F3.5スタンドライトタイプ
33,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする