23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト)

23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) - JAPANNEXT23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) - JAPANNEXT23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) - JAPANNEXT23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) - JAPANNEXT23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) - JAPANNEXT23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) - JAPANNEXT23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) - JAPANNEXT23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) - JAPANNEXT

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。
VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
なおオーディオ出力端子は装備しておりません。
本体カラーにホワイトを採用。
モニターベゼルやスタンドも白を基調とした明るい部屋を作りたい場合や、また医療機関などでの使用にも最適なデザインです。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
sRGB96%の広色域に対応しコンテンツを色鮮やかに映し出します。
スタイリッシュな3辺フレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
スピーカーは内蔵しておりません。

付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル一体型、マニュアル、保証書、VESA用ネジ×4質量(kg)3.2サイズ23.8使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ:あり、HDR194:なし、イヤホン出力:なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)409×540×179コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB96% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:5ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーNOモードブルーライト軽減:あり色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)20~85定格出力電圧(AC V)100-240、12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応輝度(cd/m2)250入力ポートHDMIx1/VGAx1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769206JN-238i75F-W
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする