UltraTec International,Inc
ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(L)セット
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途
【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容
ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)
塗布:約-34~149
接触角(°)
水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級
Ⅱ
保管温度範囲(℃)
約4~46
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
硬化時間
塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状
水溶性
内容量
1セット
関連資料:
(0.51MB)
(0.52MB)
注意
※ご使用の前に取扱説明書をお読みください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28769310
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
24
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません