YAMAZEN(山善)
クーリングベスト
ファン付きウエアの中で濡らして着るだけで涼しさUP。効果は約マイナス6度。効果が落ちてきたら水で濡らし、何度も繰り返し使える。
用途
ファン付きウェアのインナーベストとして。
ファン付きウェア/インナー/クール/建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣りに。
セット内容
服のみ(インナーベスト)
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※ファン付きウェアと一緒にご使用ください。
※ベストに含んだ水分が蒸発する時に気化熱効果で温度が下がることを利用しています。
※乾いたら効果がありませんので、常に濡れた状態でご使用ください。
※抗菌効果でいつでも衛生的です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415285
KF1-CV(G)
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
28769319
KF1-CV
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください