曜日別特売

不織布 つなぎ

不織布 つなぎ - YAMAZEN(山善)

作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。
不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。
ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。
袖口と足首は体にぴったりフィット。

用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。種別つなぎ材質不織布ポリプロピレンホワイト内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769644FT-MM155~17075~90
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
28769660FT-LL160~18085~100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
28769678FT-3L3L175~19095~110
オープン
499
549(税込)
当日出荷
28769669FT-LLLL170~18590~105
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする