プラスチックグローブ 使い捨て手袋 パウダーフリー 100枚入り

プラスチックグローブ 使い捨て手袋 パウダーフリー 100枚入り - つばさプラスチックグローブ 使い捨て手袋 パウダーフリー 100枚入り - つばさプラスチックグローブ 使い捨て手袋 パウダーフリー 100枚入り - つばさ

左右どちらの手でも使用可能。素手感覚で手になじむ極薄仕上げ。パウダーフリー。

用途掃除、介護、ガーデン作業などに。材質ポリ塩化ビニルクリア入数(枚)100粉有無粉無内容量1箱(100枚)
注意
※食品用ではありません。
※体質によって、かゆみ、カブレ、発疹などの症状が出ることがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※熱いものには触れないでください。
※薬品、溶剤、油脂などによっては変質したり浸透することがあります。 ご確認の上ご使用ください。
※爪先、刃物や尖ったもので傷をつけないようにご注意ください。
※感電の恐れがありますので電流には触れないでください。
※品質保持のため直射日光や高温多湿な場所での保管は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769705L100240L8510.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28769687S100235S718.5
オープン
取扱い終了
28769696M100240M809.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする