つばさ
ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り
食品衛生法合格品。
手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。
左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。
耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒ガスを発生しません。
用途
飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
材質
ポリエチレン
色
クリア
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
全長(cm)
27.5
粉有無
無し
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28769818
SS
SS
7.6
13.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
28769827
S
S
8.2
14.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28769836
M
M
8.3
16.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28769845
L
L
8.4
16.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください