曜日別特売

クリーンルーム用立体マスク

クリーンルーム用立体マスク - レオナクリーンルーム用立体マスク - レオナクリーンルーム用立体マスク - レオナ

立体構造なので呼吸がしやすいマスクです。 長時間使用していても疲れにくいマスクです。口元にぴったりと接触し発塵をおさえます。3層構造で肌に接触しても表面が滑らかで優しく、しかも強度がポリプロピレンの強度を持つ不織布です。

用途1枚ずつクリーンパックされクラス100のクリーンルーム対応です。材質1、2層目:ポリプロピレン不織布、3層目:ポリプロピレン(50~60%)+ポリエチレン(50~40%)形状柳葉型ホワイト入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)205×180(折畳み時80)構造3層包装形態個包装材質(ゴム)耳かけ:ポリエステルスパンデックスひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2876989723001
3,000
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする