曜日別特売

抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶

抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。
手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。
工場や高温環境でもご利用いただけます。
また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。
※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です

付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:4.4、スタンド無し:3規格XGA消費電力(W)最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ブラック端子USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28774964LCD-SAX151DB-T
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする