防水備蓄ラジオ

防水備蓄ラジオ - 太知ホールディングス防水備蓄ラジオ - 太知ホールディングス防水備蓄ラジオ - 太知ホールディングス防水備蓄ラジオ - 太知ホールディングス

iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。
劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。
バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。
手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。

付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください材質ABS樹脂質量(g)208電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能LEDΦ5mm白色LED×3受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)素材ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当サイレンサ出力音量76db内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775034ECO-303
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする