iPhone14Plus 6.7インチ2眼 (13ProMax兼用) スーパークリア フィルム

iPhone14Plus 6.7インチ2眼 (13ProMax兼用) スーパークリア フィルム - エアージェイ

圧倒的な透明感のスーパークリアフィルム。
タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。
衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。
失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン寸法(幅W×高さH)(mm)74.76×157.55サイズ(inch)6.7対応機種iPhone14、iPhone13ProMax透過率(%)約90RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収加工フィルム厚さ(μm)370内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775190VGF-P22X-CL
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする