曜日別特売

Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート

Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート - BUFFALO(バッファロー)Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート - BUFFALO(バッファロー)Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート - BUFFALO(バッファロー)Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート - BUFFALO(バッファロー)Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート - BUFFALO(バッファロー)

全ポートGiga対応のスイッチングハブ
ネットワークループを自動で検知・お知らせ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
より静かに、より小さく
添付の取付金具やオプションが充実

仕様【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)付属品取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド材質金属ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)接続方式ギガビット対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)性能保証温度、湿度温度0~40℃、湿度10~85%データ転送方式ストア&フォワード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773774LSW5-GT-16NSR
21,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする