曜日別特売

田植長靴指付き

田植長靴指付き - コーコス信岡田植長靴指付き - コーコス信岡田植長靴指付き - コーコス信岡田植長靴指付き - コーコス信岡田植長靴指付き - コーコス信岡田植長靴指付き - コーコス信岡
(3件のレビュー)

ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。
指が分かれている指付きタイプ。
22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。
履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。
表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。
伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。
つま先の形状は指が分かれている指付きタイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック材質(アッパー)合成ゴム標準質量(g/片足)430(Lサイズ)機能伸縮性靴タイプ長靴後丈(cm)36.5(Lサイズ)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28770037HB-772SS22.5~23
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
28770046HB-772S23.5~24
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
28770055HB-772M24.5~25
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
28770064HB-772L25.5~26
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
28770080HB-772LL26.5~27
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
28770089HB-772XL27.5~28
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 水を張った田んぼ 作業
福山アルミ建材株式会社建設業・工事業

田んぼの中を歩くのはいいですが道路を歩くと足の裏が痛い。
でも、普通の長靴では作業ができないからやはり必要です。

対象商品 : 28770089
2024-07-01
用途: 田んぼ作業に
農・林・水産業

購入して一年が経ちます
内張りが剥がれてきたり
履く時、足の甲を通すときがきついですが
履いてしまえば快適というか普通です
外皮(ゴム)は薄めの割に伸縮性・強度に優れていて
1年経過しても現役です

対象商品 : 28770089
2023-08-18
用途: 田んぼに入る時
農・林・水産業

履く時、足首のところが非常にきついです
履いてしまえば快適というか普通です
あと内装というか 内張りが剥がれてきました
外皮(ゴム)は薄めの割に伸縮性・強度に優れています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする