曜日別特売

アクティブレインブーツ

アクティブレインブーツ - コーコス信岡アクティブレインブーツ - コーコス信岡アクティブレインブーツ - コーコス信岡アクティブレインブーツ - コーコス信岡アクティブレインブーツ - コーコス信岡アクティブレインブーツ - コーコス信岡アクティブレインブーツ - コーコス信岡アクティブレインブーツ - コーコス信岡

22.5~28.0cmまで幅広いサイズに対応している男女兼用の作業用レインブーツ。
22.5(SS)~28.0(XL)cmまで幅広いサイズに対応しているので男女兼用で使用可能。
土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。
かかとには着脱が楽にできるキックバック付き。
足裏の不快感を和らげるインソール付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ標準質量(g/片足)520(Lサイズ)靴タイプブーツ後丈(cm)42.5(Lサイズ)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28770335ZG-100ネイビーSS22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770344ZG-100ネイビーS23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770360ZG-100ネイビーM24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770369ZG-100ネイビーL25.5~26
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770378ZG-100ネイビーLL26.5~27
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770387ZG-100ネイビーXL27.5~28
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770396ZG-100グリーンSS22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770405ZG-100グリーンS23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770414ZG-100グリーンM24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770430ZG-100グリーンL25.5~26
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770439ZG-100グリーンLL26.5~27
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28770448ZG-100グリーンXL27.5~28
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする