曜日別特売

田植長靴先丸

田植長靴先丸 - コーコス信岡田植長靴先丸 - コーコス信岡田植長靴先丸 - コーコス信岡田植長靴先丸 - コーコス信岡田植長靴先丸 - コーコス信岡田植長靴先丸 - コーコス信岡

ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。
指が分かれていない先丸タイプ。
22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。
履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。
表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。
伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。
つま先の形状は指が分かれていない先丸タイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック材質(アッパー)合成ゴム標準質量(g/片足)410(Lサイズ)機能伸縮性靴タイプ長靴後丈(cm)36.5(Lサイズ)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28770579HB-771SS22.5~23
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
28770588HB-771S23.5~24
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
28770597HB-771M24.5~25
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
28770606HB-771L25.5~26
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
28770615HB-771LL26.5~27
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
28770624HB-771XL27.5~28
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする