コーコス信岡
婦人カバー付きロングブーツ
土や砂が入りにくい浅溝ロール底を採用した女性用作業ブーツ土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
履き口から土や砂が入りにくいカバー付き。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
標準質量(g/片足)
615(Lサイズ)
機能
吸汗速乾
靴タイプ
ブーツ
後丈(cm)
34.5(Lサイズ)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28770755
LB-555
ネイビー
M
22.5~23
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
28770764
LB-555
ネイビー
L
23.5~24
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
28770780
LB-555
ネイビー
LL
24.5~25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
28770789
LB-555
ワイン
M
22.5~23
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
28770798
LB-555
ワイン
L
23.5~24
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
28770807
LB-555
ワイン
LL
24.5~25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください