曜日別特売

CORDURAセーフティースニーカー

CORDURAセーフティースニーカー - コーコス信岡CORDURAセーフティースニーカー - コーコス信岡CORDURAセーフティースニーカー - コーコス信岡
(1件のレビュー)

摩擦と擦り切れに強い素材「CORDURA」を使用したDickiesプロテクティブスニーカー。
JSAA A種適合品です。
JSAA A種認定品。
鋼鉄製先芯。
シューホールからソールにかけてとかかと部分に摩耗と引き裂きに強い素材「CORDURA」を使用。
EVAミッドソールとラバーアウトソールにより軽量と丈夫さを兼ね備えています。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ規格JSAA A種標準質量(g/片足)413(26cm)機能軽量材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28770877D-3316ベージュ24.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770886D-3316ベージュ25
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770895D-3316ベージュ25.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770904D-3316ベージュ26
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770920D-3316ベージュ26.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770929D-3316ベージュ27
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770938D-3316ベージュ28
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770947D-3316ブルー24.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770956D-3316ブルー25
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770965D-3316ブルー25.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770974D-3316ブルー26
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770990D-3316ブルー26.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28770999D-3316ブルー27
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28771008D-3316ブルー28
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28771017D-3316チャコール24.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28771026D-3316チャコール25
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28771035D-3316チャコール25.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28771044D-3316チャコール26
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28771060D-3316チャコール26.5
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28771069D-3316チャコール27
7,280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28771078D-3316チャコール28
7,280
5,998
6,598(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28770920
2024-06-23
用途: 工事現場での監督作業時
建設業・工事業

防水性に優れているこの商品を選びました。
耐久性はこれからの判断となりますが、履いた感じでは長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする