曜日別特売

安全長靴 AL46000

安全長靴 AL46000 - コーコス信岡安全長靴 AL46000 - コーコス信岡

靴底にスチール板を装備した鋼製先芯入りブーツ。
小石などの障害物から足裏を守ります。
靴底にスチール板が入っているので、石などの障害物から足裏を守ります(※底面を全てガードしているものではありません。また。地面にある様々な障害物に対して耐えられるものではありません)。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック標準質量(g/片足)1000(Lサイズ)材質(先芯)靴タイプ長靴後丈(cm)39(Lサイズ)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771087AL46000S23.5~2464-4463-89
9,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
28771096AL46000M24.5~2564-4463-88
9,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
28771105AL46000L25.5~2664-4439-10
9,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
28771114AL46000LL26.5~2764-4439-11
9,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
28771130AL46000XL27.5~2864-4463-90
9,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
28771139AL460004L28.5~2964-4463-87
9,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする