安全長靴 HG-935

安全長靴 HG-935 - コーコス信岡安全長靴 HG-935 - コーコス信岡安全長靴 HG-935 - コーコス信岡安全長靴 HG-935 - コーコス信岡安全長靴 HG-935 - コーコス信岡安全長靴 HG-935 - コーコス信岡

鉄鋼製先芯入りのセーフティーブーツ。
長靴タイプなので水場の作業に最適です。
オーソドックスなブラックカラーの作業長靴。
鉄鋼製先芯が落下物からつま先を守ります。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック標準質量(g/片足)830(26cm)機能吸汗速乾材質(先芯)鉄鋼靴タイプ長靴後丈(cm)34(26cm)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771148HG-93524.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28771157HG-93525
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28771166HG-93525.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28771175HG-93526
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28771184HG-93527
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28771200HG-93528
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28771209HG-93526.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする