百式マジックブーツ

百式マジックブーツ - コーコス信岡百式マジックブーツ - コーコス信岡百式マジックブーツ - コーコス信岡百式マジックブーツ - コーコス信岡百式マジックブーツ - コーコス信岡百式マジックブーツ - コーコス信岡百式マジックブーツ - コーコス信岡百式マジックブーツ - コーコス信岡

JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー24.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー。
鋼鉄製先芯入り。
ミッドソールはクッション性のあるEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
靴内は吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ形状ハイカットブラック規格JSAA-A種材質(アッパー)合成皮革・合成繊維標準質量(g/片足)520(26cm)機能耐油性、速乾吸汗材質(先芯)鉄鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー後丈(cm)25内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771236HZ-70224.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771245HZ-70225
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771254HZ-70225.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771270HZ-70226
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771279HZ-70226.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771288HZ-70227
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771297HZ-70228
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771306HZ-70229
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771315HZ-70230
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする