カックスシューズ

カックスシューズ - コーコス信岡カックスシューズ - コーコス信岡カックスシューズ - コーコス信岡カックスシューズ - コーコス信岡カックスシューズ - コーコス信岡カックスシューズ - コーコス信岡カックスシューズ - コーコス信岡カックスシューズ - コーコス信岡

脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプで、外履き・内履きどちらでも使えるカックスシューズ。
22.5cm~28cmまで幅広いサイズに対応しています。
センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
土や小石がつまりにくい薄型ロール底。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ標準質量(g/片足)240(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771419HZ-205ホワイト24
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771428HZ-205ホワイト24.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771437HZ-205ホワイト25
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771446HZ-205ホワイト25.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771455HZ-205ホワイト26
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771464HZ-205ホワイト26.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771480HZ-205ホワイト27
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771489HZ-205ホワイト28
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771498HZ-205ネイビー24
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771507HZ-205ネイビー24.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771516HZ-205ネイビー25
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771525HZ-205ネイビー25.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771534HZ-205ネイビー26
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771550HZ-205ネイビー26.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771559HZ-205ネイビー27
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28771568HZ-205ネイビー28
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする