プラ芯スニーカー

プラ芯スニーカー - コーコス信岡プラ芯スニーカー - コーコス信岡プラ芯スニーカー - コーコス信岡プラ芯スニーカー - コーコス信岡プラ芯スニーカー - コーコス信岡プラ芯スニーカー - コーコス信岡プラ芯スニーカー - コーコス信岡プラ芯スニーカー - コーコス信岡
(1件のレビュー)

軽作業用の樹脂先芯入りスニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
ソールは滑りにくく耐摩耗性にすぐれ、燃やしても有害物質が発生しないTPRを使用。
インナーには吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。
かかと部に脱ぎ履きしやすいプルストラップ付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック標準質量(g/片足)440(26cm)機能耐滑性・耐摩耗性・吸汗速乾性材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771577HZ-30624.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771586HZ-30625
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771595HZ-30625.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771604HZ-30626
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771620HZ-30626.5
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
28771629HZ-30627
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28771638HZ-30628
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28771638
2024-07-07
用途: 倉庫業
農・林・水産業

中敷きが弱い。他は期待通り,耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする