曜日別特売

スパイク長靴

スパイク長靴 - コーコス信岡スパイク長靴 - コーコス信岡スパイク長靴 - コーコス信岡スパイク長靴 - コーコス信岡スパイク長靴 - コーコス信岡スパイク長靴 - コーコス信岡
(2件のレビュー)

山林や岩場のすべりやすい場所でも安心の合金製スパイク底の作業用ブーツソールの合金製ピン(片足:前部26ピン・かかと部12ピン 計38ピン)が山林や岩場などのすべりやすい場所でもしっかりサポートします。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツグレー標準質量(g/片足)720(Lサイズ)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771647HB-100M24.5~25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28771656HB-100L25.5~26
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
28771665HB-100LL26.5~27
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28771674HB-100XL27.5~28
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 釣り用
幼保連携型認定こども園青森藤こども園教育・研究機関

いつもはもう少しピンが少ないのを買ってましたが、こちらは多い分濡れている所もあまり滑りません。

対象商品 : 28771656
2024-11-19
用途: 急な法面の農作業に購入
農・林・水産業

ピンが多くて滑りにくい構造になっていますね。遠くから見て赤い長靴も目立ちます。最高です。自分はL サイズを購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする