コーコス信岡
カラー長靴胴太
履き口廻り約46cmで、ふくらはぎがゆったりめの胴太タイプの作業用ブーツ履き口約46cm(Lサイズ)でふくらはぎがゆったりめの胴太タイプ。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ブラック
標準質量(g/片足)
950(Lサイズ)
機能
吸汗速乾
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28771690
HB-770
M
24.5~25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
28771699
HB-770
L
25.5~26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
28771708
HB-770
LL
26.5~27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
28771717
HB-770
XL
27.5~28
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください