コーコス信岡
ショート安全長靴
(1件のレビュー)
ショート丈で履きやすい鋼鉄製先芯入り作業用ブーツ落下物からつま先を守る鉄鋼製先芯入り。
立ち座りがしやすいショート丈。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
グレー
標準質量(g/片足)
880(Lサイズ)
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
後丈(cm)
27(Lサイズ)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28771726
HG-975
M
24.5~25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
28771735
HG-975
L
25.5~26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
28771744
HG-975
LL
26.5~27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
28771760
HG-975
XL
27.5~28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください