コーコス信岡
ローダウン27
筒丈27cmのショート丈で、立ち座りがしやすい作業用ブーツ。
立ち座りがしやすいショート丈。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
かかとには着脱が楽にできるキックバック付き。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
アイボリー
標準質量(g/片足)
700(Lサイズ)
機能
吸汗速乾
靴タイプ
ショートブーツ
後丈(cm)
30.5(Lサイズ)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28771769
HB-796
M
24.5~25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
28771778
HB-796
L
25.5~26
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
28771787
HB-796
LL
26.5~27
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
28771796
HB-796
XL
27.5~28
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください