プラ芯スニーカーマジック

プラ芯スニーカーマジック - コーコス信岡

マジックタイプで脱ぎ履きしやすい軽作業用の樹脂先芯入りスニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
脱ぎ履きしやすいマジックタイプ。
ソールは滑りにくく耐摩耗性にすぐれ、燃やしても有害物質が発生しないTPRを使用。
インナーには吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。
かかと部に脱ぎ履きしやすいプルストラップ付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)樹脂機能耐摩耗性・速乾吸汗性ブラック標準質量(g/片足)450(26cm)靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771900HZ-323450(26cm)24.5耐摩耗性・速乾吸汗性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771909HZ-323450(26cm)25耐摩耗性・速乾吸汗性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771918HZ-323450(26cm)25.5耐摩耗性・速乾吸汗性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771927HZ-323450(26cm)26耐摩耗性・速乾吸汗性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771936HZ-323450(26cm)26.5耐摩耗性・速乾吸汗性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771945HZ-323450(26cm)27耐摩耗性・速乾吸汗性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28771954HZ-323450(26cm)28耐摩耗性・速乾吸汗性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする