コーコス信岡
スニーカー
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい軽作業向け軽量スニーカー片足重量約220g(26cm)と超軽量。
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
ソールは軽量でクッション性のあるEVA素材。
カップインソール入り。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ネイビー
標準質量(g/片足)
220(26cm)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28771970
HZ-202
24.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28771979
HZ-202
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28771988
HZ-202
25.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28771997
HZ-202
26
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28772006
HZ-202
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28772015
HZ-202
27
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28772024
HZ-202
28
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください