耐油衛生長靴

耐油衛生長靴 - コーコス信岡耐油衛生長靴 - コーコス信岡

油に強い耐油ソールを使用。
厨房などでの使用に最適です。
22.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
耐油ソール使用。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツホワイト材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)610(26cm)機能耐油靴タイプ長靴後丈(cm)32.5(26cm)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28772225HB-85022.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772234HB-85023
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772250HB-85023.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772259HB-85024
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772268HB-85024.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772286HB-85025.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772295HB-85026
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772304HB-85027
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772320HB-85028
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772329HB-85029
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28772277HB-85025
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
28772338HB-85030
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする