PVC長靴ショート HB-865

PVC長靴ショート HB-865 - コーコス信岡PVC長靴ショート HB-865 - コーコス信岡

油に強い耐油ソールを使用。
厨房などでの使用に最適です。
22.5cm~28cmまで幅広いサイズ展開。
耐油ソール使用。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツホワイト材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)550(26cm)機能耐油靴タイプ長靴後丈(cm)24.5(26cm)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28772356HB-86523
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28772365HB-86523.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
28772374HB-86524
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
28772390HB-86524.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
28772399HB-86525
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
28772408HB-86525.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
28772417HB-86526
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28772426HB-86527
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28772435HB-86528
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
28772347HB-86522.5
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする