コーコス信岡
PVC長靴ショート HB-866
ひび割れしにくく、水漏れしにくいPVC素材の長靴です22.5cm~28cmまで幅広いサイズ展開。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ネイビー
材質(アッパー)
PVC
標準質量(g/片足)
520(26cm)
靴タイプ
長靴
後丈(cm)
25(26cm)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28772444
HB-866
22.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772460
HB-866
23
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772469
HB-866
23.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772478
HB-866
24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772487
HB-866
24.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772496
HB-866
25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772505
HB-866
25.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772514
HB-866
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772530
HB-866
27
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
28772539
HB-866
28
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください