曜日別特売

PVC長靴

PVC長靴 - コーコス信岡PVC長靴 - コーコス信岡

ひび割れしにくく、水漏れしにくいPVC素材の長靴です24.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)630(26cm)靴タイプ長靴後丈(cm)31.5(26cm)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28772618HB-86124.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28772627HB-86125
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28772636HB-86125.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28772645HB-86126
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28772654HB-86127
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28772670HB-86128
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
28772679HB-86129
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
28772688HB-86130
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする