コーコス信岡
カバー付きPVCブーツ
ゴムより軽くて丈夫な塩化ビニール(PVC)製作業用ブーツ。
ゴムと比べて軽くてひび割れしにくい丈夫な塩化ビニール(PVC)製。
亀裂が入りづらく水漏れしにい一体成型(インジェクション製法)。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
材質(アッパー)
塩化ビニール(PVC)
標準質量(g/片足)
800(Lサイズ)
靴タイプ
ブーツ
後丈(cm)
39(Lサイズ)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28772767
HB-880
ネイビー
M
24.5~25
65-0399-46
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28772776
HB-880
ネイビー
L
25.5~26
65-0399-47
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28772785
HB-880
ネイビー
LL
26.5~27
65-0399-48
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28772794
HB-880
ネイビー
XL
27.5~28
65-0399-49
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28772810
HB-880
チャコール
M
24.5~25
65-0399-42
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28772819
HB-880
チャコール
L
25.5~26
65-0399-43
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28772828
HB-880
チャコール
LL
26.5~27
65-0399-44
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28772837
HB-880
チャコール
XL
27.5~28
65-0399-45
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください