コーコス信岡
ハイカットセーフティーシューズ
デニム素材のDickiesハイカットセーフティーシューズ。
内側ファスナー付きで着脱が容易です。
アッパーにデニム素材を使用。
内側に脱ぎ履きしやすいファスナー付き。
鋼製先芯入り。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
形状
ハイカット
材質(アッパー)
デニム
標準質量(g/片足)
414(26cm)
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
後丈(cm)
12(26cm)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28772864
D-3311
ネイビー
24.5
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772880
D-3311
ネイビー
25
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772889
D-3311
ネイビー
25.5
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772898
D-3311
ネイビー
26
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772907
D-3311
ネイビー
26.5
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772916
D-3311
ネイビー
27
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772925
D-3311
ネイビー
28
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772934
D-3311
ブラック
24.5
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772950
D-3311
ブラック
25
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772959
D-3311
ブラック
25.5
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772968
D-3311
ブラック
26
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772977
D-3311
ブラック
26.5
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772986
D-3311
ブラック
27
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28772995
D-3311
ブラック
28
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください