コーコス信岡
糸入りセーフティーブーツ
糸入りゴムを採用し、曲げや引き裂き強度を高めている作業用セーフティーブーツ。
落下物からつま先を守る鉄鋼製先芯入り。
アッパーは曲げや引き裂きに対する強度を高める糸入りゴムを採用。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ブルー
標準質量(g/片足)
855(Lサイズ)
材質(先芯)
鉄鋼
靴タイプ
ブーツ
後丈(cm)
34(Lサイズ)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28773187
HG-910
M
24.5~25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
28773196
HG-910
L
25.5~26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
28773205
HG-910
LL
26.5~27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
28773214
HG-910
XL
27.5~28
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください