コーコス信岡
PVC耐油性安全長靴
油に強いPVC安全長靴。
鉄製先芯。
ブラックカラー。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ブラック
材質(アッパー)
PVC
機能
耐油
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28773266
HG-985
M
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28773275
HG-985
L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28773284
HG-985
LL
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28773300
HG-985
XL
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください