曜日別特売

作業スニーカー

作業スニーカー - コーコス信岡作業スニーカー - コーコス信岡作業スニーカー - コーコス信岡作業スニーカー - コーコス信岡作業スニーカー - コーコス信岡作業スニーカー - コーコス信岡

ソールには滑りにくいアメゴムを使用。
スリッポンタイプなので脱ぎ履きしやすく、室内外どちらでも使用できる作業スニーカー。
センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
脱ぎ履きしやすいので外履き・上履きどちらでも使用可能。
ソールに波型形状ラバーを採用しているので屈曲性がよく履きやすい。
ソールには滑りにくいアメゴムを使用。
土や小石がつまりにくい薄溝ソール。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツホワイト標準質量(g/片足)220(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773388HS10124
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773397HS10124.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773406HS10125
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773415HS10125.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773424HS10126
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773440HS10126.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773449HS10127
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773458HS10128
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする