高所用セーフティー

高所用セーフティー - コーコス信岡高所用セーフティー - コーコス信岡高所用セーフティー - コーコス信岡高所用セーフティー - コーコス信岡

高所の足場にも適したハイカットタイプのセーフティースニーカー24cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
鉄鋼製先芯入り。
足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ。
足底ドライメッシュ裏地採用。
凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール。
背面に反射素材を使用。
建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ形状ハイカットブラック標準質量(g/片足)490(26cm)材質(先芯)鉄鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773467ZA-0829
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
28773476ZA-0830
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする