コーコス信岡
安全長靴
靴の中でズレにくいカップインソール使用。
PUカバー付。
鉄製先芯使用。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ブラック
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28773677
HG-940
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
28773686
HG-940
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
28773695
HG-940
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
28773704
HG-940
XL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください