高速電機(富士製砥)
ハンディーベルトサンダー
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。
平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途
ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り
付属品
エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し
質量(kg)
1.25
ローラーサイズ(mm)
60×Φ50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×260
内容量
1台
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28774115
KA-1
¥
163,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください