曜日別特売

ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ

ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ - IKURATOOLS(育良精機)ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ - IKURATOOLS(育良精機)

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現
非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート
電源を切っても設定値が残るメモリー機能
自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能
手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載
過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載
離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。
パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。
溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。

付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト質量(kg)18周波数(Hz)パルス:0.2~500定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130出力電流(A)充電回路部:10定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)24入力電流(A)充電回路部:8外寸:W×L×H(mm)185×455×320内容量1台
注意
※電池を長く保つ為、1ヶ月程度を目安に充電をする事を推奨いたします。
※充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します。
※使用状況や周囲環境によって、使用率を下回る可能性があります。
※アース線は必ず接地して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28774124ISK-Li180TIG
798,000
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする