IKURATOOLS(育良精機)
フルデジタル制御半自動溶接機
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。
電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。
ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
質量(kg)
本体:25/送給装置:10
入力容量
6.5kW
ワイヤー径(Φmm)
ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6
定格入力電圧(V)
三相200
定格出力電流(A)
ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350
定格使用率(%)
60
無負荷電圧(V)
79
溶接板厚(mm)
6.0~25
外寸:W×L×H(mm)
325×630×550
入力容量(kVA)
13.8
内容量
1式
注意
※5kgのワイヤーをセットする際は、本体に標準付属のアダプターをご使用ください。
※三相200V専用
※アース線は必ず接地してください。
※本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28774140
ISK-SA400D-S
¥
680,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった