曜日別特売

SSボーイプラスアセチレン用調整器

SSボーイプラスアセチレン用調整器 - ヤマト産業

新JIS規格対応品です。
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。
壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。

質量(kg)2.6接続入口:アセ枠使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)4低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.4~2.5二次側圧力(MPa)0.02~0.098出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)内容量1台
注意
※乾式安全器は本体に内蔵されている為、取り外すことはできません。
※標準流量はJIS B 6803-1994による測定方法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28774210SSBP-AC
29,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする