日保
デザインA型バリケード(特緑)
折り畳み式バリケード
用途
簡易的な区画を作る際の使用
材質
スチール
幅(mm)
800
寸法(mm)
800×1200
質量(kg)
5.8
内容量
1台
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28774045
A-004
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください