日保
張り出しOKくん
移動式クレーンアウトリガー張出幅と点検完了を明示することで、現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。
用途
移動式クレーン用アウトリガー張出幅確認旗
セット内容
点検完了明示旗(4組)、アウトリガー張出幅明示ロープ(1組)
材質
アウトリガー:メッキ全ボルト・ポリカ板(上部樹脂キャップ・下部マグネット)、旗:ターポリン
寸法(mm)
アウトリガー:3000、旗:240
板幅(mm)
240
内容量
1セット
関連資料:
(0.11MB)
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28774097
P-024
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください