日保
どこでもラ・ラ・ライト
防水仕様/充電式/マグネット付
用途
ソーラー式LED投光器
材質(本体)
ABS,PC,アルミ
質量(g)
630
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×145×52
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
ソーラー:約30、USB:約9
電源タイプ
充電式/ソーラー式
バッテリー容量(mAh)
10000
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
2500
防水性
防滴仕様(生活防水)
電球の種類
LED
内容量
1台
関連資料:
(0.13MB)
注意
※100Vアダブタは付属してません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28774106
L-930
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください