丸玉工業
クラフトバッグ
ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。
用途
ちょっとした小物や文具・資料を入れるのに適した手提袋。
色
茶
質量(g)
約70
容量(L)
約11
長さ(cm)
持ち手/約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/33×11×32
素材
未晒クラフト紙、アクリル平紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37740757
90002300
1セット(50枚)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37742717
90002300
1セット(100枚)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750